Multi dugókulcs, 1/4 col 23 darabos készlet
Mini 1/4"-os multi dugókulcs készlet
DUGÓKULCS-KLT-1/4-23DB
Cikksz. 096511 23
EAN 4049557637365
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt, 23 részes multidugókulcs-készlet fémkazettában
- A készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és az út közben való használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Ideális megoldás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
- Alkalmazási területek: gépjárművek és haszongépjárművek, motorkerékpárok és kerékpárok, gépgyártás, finommechanika és a bútoripar
- A nagyon kompakt, lapos és hajlított racsnik és a hosszabbítók kombinációja lehetővé teszi, hogy szűk és nehezen elérhető helyeken is hozzáférhessen a csavarokhoz
- Számos praktikus részlet egyszerűsíti a csavarozási feladatokat
Egy szerszám minden alkalmazáshoz: Multi dugókulcs 5 különböző csavarfajtához
- A rövid, tizenkétlapú dugókulcsok mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX hajtásokhoz
- A készlet 6 kulcsnyílást tartalmaz 5 és 13 mm között
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
- A készletet a 15 bithez gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal rendelkező hosszú bittartó egészíti ki
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, egyenes, hatszögletű betét és TX
Erőteljes és hatékony meghúzás akár 40 Nm nyomatékkal
- A két merev hosszabbító alkalmas a közvetlen erőátvitelre
- A rendkívül vékony, irányváltós racsni kompakt, hajlított fejjel ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- A csavarozási folyamat a recézett tárcsa segítségével hüvelykujjal gyorsítható
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 23 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 130 x 32 x 80 mm |
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
METBOX-130X80X32-SZ0